Winkelschraubendr. vern. 14 mm lang Wiha

Artikelnummer: Z00301811
EAN: 1234
Herstellernummer: 352 SW 14
Winkelschraubendr. vern. 14 mm lang Wiha
Inkl. Steuern: 7,16 € VE 1 Stück Netto 6,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher, lang, WIHA, glanzvernickelt Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Attribute: Schenkellänge: 291 x 70 mm, Schlüsselweite: 14,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 291 x 70
Schlüsselweite (mm) 14,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen