Winkelschraubendr. vern. 2 -10mm i.Schieb. Wiha

Artikelnummer: Z00301750
EAN: 4010995011666
Herstellernummer: 351 B8
Winkelschraubendr. vern. 2 -10mm i.Schieb. Wiha
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz Wiha, im Kunststoff-Schiebekasten, glanzvernickelt Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Kunststoff-Schiebekasten. Attribute: Satzinhalt: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Ausfuehrung 8-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen