Winkelschraubendr. vern. 2 -10mm i.Schieb. Wiha

Artikelnummer: Z00301828
EAN: 4010995012168
Herstellernummer: 352 B8
Winkelschraubendr. vern. 2 -10mm i.Schieb. Wiha
Inkl. Steuern: 15,68 € VE 1 Stück Netto 13,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, lang, WIHA glanzvernickelt im Kunststoff-Schiebekasten Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt.. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Kunststoff-Schiebekasten. Attribute: Satzinhalt: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 8-teilig
Satzinhalt mm 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen