Winkelschraubendr. vern. 3/16 Zoll Wiha

Artikelnummer: Z00301775
EAN: 4010995011888
Herstellernummer: 351 Zoll 3/16"
Wiha
Winkelschraubendr. vern. 3/16 Zoll Wiha
Inkl. Steuern: 1,18 € VE 1 Stück Netto 0,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: ASME B18.3-1998. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 1/8 mit Schlüsselweite und Werkstoff gekennzeichnet. Hinweis: Schlüsselweite 7/8 entspricht 22 mm (Bestell-Nr. 5838 0220). Attribute: Schenkellänge: 76 x 30 mm, Schlüsselweite: 3/16 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 76 x 30
Schlüsselweite Zoll 3/16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen