Metallwinkelspanner 2x120mm Backen-H.61mm BESSEY Backen-L.120mm

Artikelnummer: Z00055473
EAN: 4008158016825
Herstellernummer: WSM12
Bessey
Metallwinkelspanner 2x120mm Backen-H.61mm BESSEY Backen-L.120mm
Inkl. Steuern: 152,77 € VE 1 Stück Netto 128,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universell verwendbares Spannwerkzeug zum Fixieren rechtwinklig zueinander stehender Bauteile auch unterschiedlicher Dicke · Backen und Grundkörper aus hochwertigem Guß · Spindel verkupfert, deshalb speziell auch für Schweißarbeiten geeignet · durch die seitlichen Langlöcher leicht auf Schweißtischen und Maschinentischen zu befestigen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich max. (mm) 120
Durchgangsweite (mm) 100
Backenhöhe (mm) 61
Backenlänge (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen