Metallwinkelspanner 2x90mm Backen-H.35mm BESSEY Backen-L.110mm

Artikelnummer: Z00055472
EAN: 1234
Herstellernummer: WSM9
Metallwinkelspanner 2x90mm Backen-H.35mm BESSEY Backen-L.110mm
Inkl. Steuern: 137,62 € VE 1 Stück Netto 115,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

universell verwendbares Spannwerkzeug zum Fixieren rechtwinklig zueinander stehender Bauteile auch unterschiedlicher Dicke · Backen und Grundkörper aus hochwertigem Guß · Spindel verkupfert, deshalb speziell auch für Schweißarbeiten geeignet · durch die seitlichen Langlöcher leicht auf Schweißtischen und Maschinentischen zu befestigen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich max. (mm) 90
Durchgangsweite (mm) 60
Backenhöhe (mm) 35
Backenlänge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen