Verteiler - breite Ausf. Gew. G 1/2 Abg. 2 x 1/4, 2 x 1/2

Artikelnummer: Z00320969
EAN: 4047322166409
Herstellernummer: T 33
Verteiler - breite Ausf. Gew. G 1/2 Abg. 2 x 1/4, 2 x 1/2
Inkl. Steuern: 28,83 € VE 1 Stück Netto 24,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verteiler - breite Ausführung Gewinde G 1/2 Abgänge 2 x 1/4, 2 x 1/2 / Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 / C 33 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 70 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Abgänge 2 x 1/4, 2 x 1/2 / B 67 / Gehäuse Zink-Druckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Abgang 2 x 1/4, 2 x 1/2
C 33,5
Durchfluss 11000 Liter pro Minute
Gewinde G 1/2
A 68,8
Gehäuse Zink-Druckguss
B 67,0
Dichtmaterial NBR
Abgänge 2 x 1/4, 2 x 1/2
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen