RIEGLER Verteiler - breite Ausf. Gew. G ¼ Abg. 4 x ¼

Artikelnummer:  
Z00320967 
EAN:  
4047322166317 
Herstellernummer:  
T 11 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

22,94 €

Netto 19,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 47,8
Abgang 4 x 1/4
Abgänge 4 x 1/4
B 52,0
C 26,0
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 2500 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Verteiler - breite Ausführung Gewinde G 1/4 Abgänge 4 x 1/4 / Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / C 26 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 48 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Abgänge 4 x 1/4 / B 52 / Gehäuse Zink-Druckguss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben