Verteiler - breite Ausf. Gew. G 3/8 Abg. 4 x 1/4

Artikelnummer: Z00320968
EAN: 4047322166324
Herstellernummer: T 12
Verteiler - breite Ausf. Gew. G 3/8 Abg. 4 x 1/4
Inkl. Steuern: 22,94 € VE 1 Stück Netto 19,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verteiler - breite Ausführung Gewinde G 3/8 Abgänge 4 x 1/4 / Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / C 26 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 48 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Abgänge 4 x 1/4 / B 52 / Gehäuse Zink-Druckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Mediumstemperatur max. 60 °C
A 47,8
B 52,0
C 26,0
Abgänge 4 x 1/4
Durchfluss 2500 Liter pro Minute
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Abgang 4 x 1/4
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen