Verteiler FUTURA G3/4 Abgänge 2x G1/2 Eingangsdruck 0-16bar

Artikelnummer: Z00320743
EAN: 4047322246132
Herstellernummer: FU 945
Verteiler FUTURA G3/4 Abgänge 2x G1/2 Eingangsdruck 0-16bar
Inkl. Steuern: 66,00 € VE 1 Stück Netto 55,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verteiler Gewinde G 3/4 Abgänge 4 x G 3/4 / Verteiler / Serie FUTURA / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-16 / Baugröße 2 (G 3/8 / G1/2): Datenblatt 7-16-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-16-2 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 3/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 58,5 / A 85 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 18000 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 0 - 16 bar / Abgänge 4 x G 3/4 / B 109,5 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 18000
Eingangsdruck 0 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/4
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
A 85,0
Abgänge 2 x G 3/4
Abgang 2 x G 3/4
C 58,5
B 109,5
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Medium Druckluft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen