Verteiler Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 900

Artikelnummer: Z00321064
EAN: 4047322170048
Herstellernummer: VV 23
Verteiler Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 900
Inkl. Steuern: 29,50 € VE 1 Stück Netto 24,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verteiler Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 900 / Zur Entnahme ungeölter Luft wenn der Verteiler vor dem Nebelöler angeflanscht wird. / Ein integriertes Rückschlagventil verhindert das Einfließen von Öl aus dem Nebelöler oder der Leitung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / Abgänge bei G 1/2 und G 3/4 oben / unten G 3/8 / G 1/2 / vorne / hinten G 1/4 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 48 / B 44 / Abgänge bei G 1/4 und G 3/8 oben / unten G 3/8 / vorne / hinten G 1/4 / Durchflussl/min 900 / Anzahl der Abgänge 4 (bei Lieferung alle verschlossen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 900
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Gewinde G 3/8
Anzahl der Abgänge 4 (bei Lieferung alle verschlossen)
Abgänge bei G 1/4 und G 3/8 oben/unten G 3/8/vorne/hinten G 1/4
A 48,0
Abgänge bei G 1/2 und G 3/4 oben/unten G 3/8/G 1/2/vorne/hinten G 1/4
B 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen