Verteiler - schmale Ausf. Gew. G 1/2 Abg. 1 x 3/8, 1 x 1/4,1 x 1/8

Artikelnummer: Z00320986
EAN: 4047322174312
Herstellernummer: Z 33
Verteiler - schmale Ausf. Gew. G 1/2 Abg. 1 x 3/8, 1 x 1/4,1 x 1/8
Inkl. Steuern: 23,22 € VE 1 Stück Netto 19,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verteiler - schmale Ausführung Gewinde G 1/2 Abgänge 1 x 3/8, 1 x 1/4,1 x 1/8 / Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 / C 33 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 40 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Abgänge 1 x 3/8, 1 x 1/4, / 1 x 1/8 / B 67 / Gehäuse Zink-Druckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
A 38,8
Abgang 1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8
Gehäuse Zink-Druckguss
C 33,5
Gewinde G 1/2
Abgänge 1 x 3/8, 2 x 1/4,/1 x 1/8
B 67,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 16 bar
Durchfluss 11000 Liter pro Minute
Dichtmaterial NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen