Verteiler - schmale Ausf. Gew. G 1/4 Abg. 3 x 1/4, 1 x 1/8

Artikelnummer: Z00320985
EAN: 4047322174305
Herstellernummer: Z 11
Verteiler - schmale Ausf. Gew. G 1/4 Abg. 3 x 1/4, 1 x 1/8
Inkl. Steuern: 23,18 € VE 1 Stück Netto 19,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verteiler - schmale Ausführung Gewinde G 1/4 Abgänge 3 x 1/4, 1 x 1/8 / Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / C 26 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 35 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Abgänge 3 x 1/4, 1 x 1/8 / B 52 / Gehäuse Zink-Druckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 3300
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
A 34,8
Abgänge 3 x 1/4, 1 x 1/8
Abgang 3 x 1/4, 1 x 1/8
Dichtmaterial NBR
C 26,0
B 52,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen