Verteiler variobloc G14 Abgänge obenunten G1/2 vornehinten G1/4

Artikelnummer: Z00321067
EAN: 4047322212632
Herstellernummer: VV 26
Verteiler variobloc G14 Abgänge obenunten G1/2 vornehinten G1/4
Inkl. Steuern: 74,98 € VE 1 Stück Netto 63,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Verteiler Gewinde G 1 Durchfluss l/min 5000 / Zur Entnahme ungeölter Luft wenn der Verteiler vor dem Nebelöler angeflanscht wird. / Ein integriertes Rückschlagventil verhindert das Einfließen von Öl aus dem Nebelöler oder der Leitung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 / Abgänge bei G 1/2 und G 3/4 oben / unten G 3/8 / G 1/2 / vorne / hinten G 1/4 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 125 / B 56 / Abgänge bei G 1/4 und G 3/8 oben / unten G 3/8 / vorne / hinten G 1/4 / Durchflussl/min 5000 / Anzahl der Abgänge 4 (bei Lieferung alle verschlossen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1
Anzahl der Abgänge 4 (bei Lieferung alle verschlossen)
Abgänge bei G 1/2 und G 3/4 oben/unten G 3/8/G 1/2/vorne/hinten G 1/4
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
A 124,0
Abgänge bei G 1/4 und G 3/8 oben/unten G 3/8/vorne/hinten G 1/4
Durchfluss 5000 Liter pro Minute
B 56,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen