Verteilerstück, Messing, m. 2 Abg.n Anschl. Eing. 2 x 1 1/4 Anschl. Ausg. 2 x...

Artikelnummer: Z00329808
EAN: 4047322169615
Herstellernummer: VT 1129
Verteilerstück, Messing, m. 2 Abg.n Anschl. Eing. 2 x 1 1/4 Anschl. Ausg. 2 x...
Inkl. Steuern: 16,33 € VE 1 Stück Netto 13,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Verteilerstück, Messing, mit 2 Abgängen Anschluss Eingang 2 x 1 1/4 Anschluss Ausgang 2 x 1/2 außen / Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. / Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde. / Weitere Angaben Datenblatt 20-40 / Anschlussgröße G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am Außengewinde / G 1 1/4 ohne Dichtring / C 60 / Anschluss Ausgang 2 x 1/2 außen / L 137 / Anschluss Eingang 2 x 1 1/4 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss Eingang 2 x 1 1/4
C 60,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschluss Ausgang 2 x 1/2 außen
L 137,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen