Verteilerstück, Messing, m. 3 Abg.n Anschl. Eing. 2 x 1 Anschl. Ausg. 3 x 1/2...

Artikelnummer: Z00329812
EAN: 4047322169738
Herstellernummer: VT 1227
Verteilerstück, Messing, m. 3 Abg.n Anschl. Eing. 2 x 1 Anschl. Ausg. 3 x 1/2...
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verteilerstück, Messing, mit 3 Abgängen Anschluss Eingang 2 x 1 Anschluss Ausgang 3 x 1/2 außen / Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. / Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde. / Weitere Angaben Datenblatt 20-40 / Anschlussgröße G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am Außengewinde / G 1 1/4 ohne Dichtring / C 50 / Anschluss Ausgang 3 x 1/2 außen / L 163 / Anschluss Eingang 2 x 1 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss Eingang 2 x 1
L 163,0
Anschluss Ausgang 3 x 1/2 außen
C 50,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen