Winkelstück, 45°, innen/außen Gew. G 1/2 L1 mm 30,5

Artikelnummer: Z00329863
EAN: 4047322280525
Herstellernummer: 253.84
Winkelstück, 45°, innen/außen Gew. G 1/2 L1 mm 30,5
Inkl. Steuern: 9,69 € VE 1 Stück Netto 8,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, 45°, innen/außen Gewinde G 1/2 L1 mm 30,5 / Anschlussstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebsdruckbar 10 / L1 30,5 / Betriebstemperatur max. 90 °C / Betriebsdruck max. 10 bar / L2 22,5 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. 90 °C
L1 30,5
Gewinde G 1/2
L2 22,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen