Winkelstück, 45°, innen/außen Gew. G 1 L1 mm 37,0

Artikelnummer: Z00329865
EAN: 4047322280549
Herstellernummer: 253.86
Winkelstück, 45°, innen/außen Gew. G 1 L1 mm 37,0
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, 45°, innen/außen Gewinde G 1 L1 mm 37,0 / Anschlussstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebsdruckbar 10 / L1 37,0 / Betriebstemperatur max. 90 °C / Betriebsdruck max. 10 bar / L2 29,0 / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
L1 37,0
Gewinde G 1
Betriebstemperatur max. 90 °C
L2 29,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen