Winkelstück, 45°, innen/außen Gew. G 3/8 L1 mm 16,0

Artikelnummer: Z00329862
Herstellernummer: 253.83
Winkelstück, 45°, innen/außen Gew. G 3/8 L1 mm 16,0
Inkl. Steuern: 10,39 € VE 1 Stück Netto 8,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, 45°, innen/außen Gewinde G 3/8 L1 mm 16,0 / Anschlussstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebsdruckbar 10 / L1 16,0 / Betriebstemperatur max. 90 °C / Betriebsdruck max. 10 bar / L2 18,5 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
Betriebstemperatur max. 90 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
L2 18,5
L1 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen