Winkelstück, 45°, innen/innen Gew. G 1 L1 mm 33,0

Artikelnummer: Z00329861
EAN: 4047322280495
Herstellernummer: 253.76
Winkelstück, 45°, innen/innen Gew. G 1 L1 mm 33,0
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Stück Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, 45°, innen/innen Gewinde G 1 L1 mm 33,0 / Anschlussstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebsdruckbar 10 / L1 33,0 / Betriebstemperatur max. 90 °C / Betriebsdruck max. 10 bar / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde G 1
L1 33,0
Betriebstemperatur max. 90 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen