Winkelstück, 45°, innen/innen Gew. G 3/8 L1 mm 21,5

Artikelnummer: Z00329858
EAN: 4047322280464
Herstellernummer: 253.73
Winkelstück, 45°, innen/innen Gew. G 3/8 L1 mm 21,5
Inkl. Steuern: 9,60 € VE 1 Stück Netto 8,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, 45°, innen/innen Gewinde G 3/8 L1 mm 21,5 / Anschlussstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebsdruckbar 10 / L1 21,5 / Betriebstemperatur max. 90 °C / Betriebsdruck max. 10 bar / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
Betriebsdruck max. 10 bar
L1 21,5
Betriebstemperatur max. 90 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen