Winkelstück 45°, innen/innen, Rp-Gewinde n. ISO 7-1 Gew. 1/8 L1 mm 16,0

Artikelnummer: Z00329846
EAN: 4047322065856
Herstellernummer: 253.41-ES
Winkelstück 45°, innen/innen, Rp-Gewinde n. ISO 7-1 Gew. 1/8 L1 mm 16,0
Inkl. Steuern: 2,61 € VE 1 Stück Netto 2,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Winkelstück 45°, innen/innen, Rp-Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde 1/8 L1 mm 16,0 / Winkelstücke / - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / L1 16,0 / Betriebstemperatur max. 175 °C / Betriebsdruck max. 20 bar / L2 - / Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1 / Gewinde 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 20 bar
Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1
Gewinde Rp 1/8
Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Betriebstemperatur max. 175 °C
L1 15,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen