RIEGLER Winkelstück 90°, innen/außen, IG: Rp-Gewinde n. ISO 7-1, AG: R-Gewinde n. ISO...

Artikelnummer:  
Z00329834 
EAN:  
4047322065733 
Herstellernummer:  
253.17-ES 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

3,17 €

Netto 2,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1
Betriebsdruck max. 20 bar
Betriebstemperatur max. 175 °C
Gewinde Rp 3/8 innen, R 3/8 außen
Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
L1 32,0
L2 22,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Winkelstück 90°, innen/außen, IG: Rp-Gewinde nach ISO 7-1, AG: R-Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde 3/8 L1 mm 32,0 / Winkelstücke / - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / L1 32,0 / Betriebstemperatur max. 175 °C / Betriebsdruck max. 20 bar / L2 22,0 / Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1 / Gewinde 3/8
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben