Winkelstück 90°, innen/außen, IG: Rp-Gewinde n. ISO 7-1, AG: R-Gewinde n. ISO...

Artikelnummer: Z00329836
EAN: 4047322065757
Herstellernummer: 253.18-ES
Winkelstück 90°, innen/außen, IG: Rp-Gewinde n. ISO 7-1, AG: R-Gewinde n. ISO...
Inkl. Steuern: 3,89 € VE 1 Stück Netto 3,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück 90°, innen/außen, IG: Rp-Gewinde nach ISO 7-1, AG: R-Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde 1/2 L1 mm 38,0 / Winkelstücke / - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / L1 38,0 / Betriebstemperatur max. 175 °C / Betriebsdruck max. 20 bar / L2 27,0 / Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1 / Gewinde 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1
Gewinde Rp 1/2 innen, R 1/2 außen
L1 38,0
Betriebstemperatur max. 175 °C
Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Betriebsdruck max. 20 bar
L2 27,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen