Winkelstück 90°, innen/innen, Rp-Gewinde n. ISO 7-1 Gew. 1/2 L1 mm 27,0

Artikelnummer: Z00329841
EAN: 4047322065801
Herstellernummer: 253.21-ES
Winkelstück 90°, innen/innen, Rp-Gewinde n. ISO 7-1 Gew. 1/2 L1 mm 27,0
Inkl. Steuern: 3,76 € VE 1 Stück Netto 3,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück 90°, innen/innen, Rp-Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde 1/2 L1 mm 27,0 / Winkelstücke / - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / L1 27,0 / Betriebstemperatur max. 175 °C / Betriebsdruck max. 20 bar / L2 - / Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1 / Gewinde 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 1/2
Betriebstemperatur max. 175 °C
Betriebsdruck max. 20 bar
Außengewinde R-Gewinde nach ISO 7-1
Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
L1 27,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen