Winkelstück, außen/außen, Edelstahl Gew. R 1/8 L1 mm 17,0

Artikelnummer: Z00329900
EAN: 4047322269476
Herstellernummer: ES 253.00
Winkelstück, außen/außen, Edelstahl Gew. R 1/8 L1 mm 17,0
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, außen/außen, Edelstahl Gewinde R 1/8 L1 mm 17,0 / Anschlussstücke / - Edelstahl 1.4404 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 17,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Druckbereich max. 150 bar / L2 17,0 / Außengewinde konisch nach ISO 7-1 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
Außengewinde konisch nach ISO 7-1
L1 17,0
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
L2 17,0
Druckbereich max. 150 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen