Winkelstück, außen/außen Gew. R 1/8 Betriebsd. bar 150

Artikelnummer: Z00329816
EAN: 4047322065542
Herstellernummer: 253.00
Winkelstück, außen/außen Gew. R 1/8 Betriebsd. bar 150
Inkl. Steuern: 1,70 € VE 1 Stück Netto 1,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, außen/außen Gewinde R 1/8 Betriebsdruck bar 150 / Winkelstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie 253) 10-11 (Serie 254) / Betriebsdruckbar 150 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 18,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 10 / L2 - / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 150 °C
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Betriebsdruck 60 bar
Gewinde R 1/8
Außengewinde konisch nach DIN 2999
SW 10
L2 18,5
L1 18,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen