Winkelstück, außen/außen Gew. R 3/8 Betriebsd. bar 75

Artikelnummer: Z00329922
EAN: 4047322161923
Herstellernummer: N 253.02
Winkelstück, außen/außen Gew. R 3/8 Betriebsd. bar 75
Inkl. Steuern: 3,00 € VE 1 Stück Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Winkelstück, außen/außen Gewinde R 3/8 Betriebsdruck bar 75 / Winkelstücke / - Messing vernickelt - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie N 253) 10-11 (Serie N 254) / Betriebsdruckbar 75 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 26,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 17 / L2 - / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 26,0
Außengewinde konisch nach DIN 2999
L1 26,0
SW 17
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur max. 150 °C
Betriebsdruck 60 bar
Gewinde R 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen