Winkelstück, außen/innen Gew. G/R 1/8 Betriebsd. bar 150

Artikelnummer: Z00329930
EAN: 4047322162005
Herstellernummer: N 253.15
Winkelstück, außen/innen Gew. G/R 1/8 Betriebsd. bar 150
Inkl. Steuern: 2,08 € VE 1 Stück Netto 1,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, außen/innen Gewinde G/R 1/8 Betriebsdruck bar 150 / Winkelstücke / - Messing vernickelt - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie N 253) 10-11 (Serie N 254) / Betriebsdruckbar 150 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 18,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 10 / L2 21,0 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G/R 1/8
Außengewinde (”) konisch nach DIN 2999
Betriebstemperatur max. 150 °C
Betriebsdruck 60 bar
SW 10
L2 21,0
L1 18,5
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen