Winkelstück, außen/innen Gew. G/R 1 Betriebsd. bar 80

Artikelnummer: Z00329935
EAN: 4047322162050
Herstellernummer: N 253.20
Winkelstück, außen/innen Gew. G/R 1 Betriebsd. bar 80
Inkl. Steuern: 9,67 € VE 1 Stück Netto 8,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Winkelstück, außen/innen Gewinde G/R 1 Betriebsdruck bar 80 / Winkelstücke / - Messing vernickelt - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie N 253) 10-11 (Serie N 254) / Betriebsdruckbar 80 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 39,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 30 / L2 45,0 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 60 bar
SW 30
L1 39,0
L2 45,0
Betriebstemperatur max. 150 °C
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G/R 1
Außengewinde konisch nach DIN 2999
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen