Winkelstück G1/4 innen R1/4 außen Messing blank Betriebsdruck

Artikelnummer: Z00329831
EAN: 4047322065702
Herstellernummer: 253.16
Winkelstück G1/4 innen R1/4 außen Messing blank Betriebsdruck
Inkl. Steuern: 2,49 € VE 1 Stück Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, außen/innen Gewinde G/R 1/4 Betriebsdruck bar 100 / Winkelstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie 253) 10-11 (Serie 254) / Betriebsdruckbar 100 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 23,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 13 / L2 25,5 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 23,5
L2 25,5
Außengewinde konisch nach DIN 2999
SW 13
Betriebsdruck 60 bar
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G/R 1/4
Betriebstemperatur max. 150 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen