Winkelstück G1 innen/innen zylindr. ISO 228-1Messing

Artikelnummer: Z00329845
EAN: 4047322065849
Herstellernummer: 253.33
Winkelstück G1 innen/innen zylindr. ISO 228-1Messing
Inkl. Steuern: 10,64 € VE 1 Stück Netto 8,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelstück, innen/innen Gewinde G 1 Betriebsdruck bar 80 / Winkelstücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie 253) 10-11 (Serie 254) / Betriebsdruckbar 80 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 45,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 30 / L2 - / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 45,0
Gewinde G 1
Betriebsdruck 60 bar
Außengewinde konisch nach DIN 2999
SW 30
Betriebstemperatur max. 150 °C
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L2 45,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen