Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Accu-Laubbläser 24B 72V LI-ION

Artikelnummer
Z19831570
EAN
4008423874006
Herstellernummer
41AA0BO650
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
150,99 € 126,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831570
EAN
4008423874006
Herstellernummer
41AA0BO650
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
EGUFER-Nummer311703
Werks-Nr.41AA0BO650
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Akku und Ladegerät NICHT im Lieferumfang enthalten
  • optimale Leistung in jeder Gebläsestufe und bei hohem Luftvolumen
  • zwei unterschiedliche, einfach auswechselbare Blasrohre für trockenes und nasses Laub
  • einfacher und perfekter Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen
  • Vollausstattung inklusive Breit-Blasrohr mit integriertem Laubkratzer, Punkt-Blasrohr und Schultergurt
  • ergonomisch gestaltete Rohrlänge sorgt für perfekte Arbeitshöhe und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Axial-Gebläse für höchste Effizienz
  • Luftgeschwindigkeit: 240 km/h
  • Luftdurchsatz: 750m³/h
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente