Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Accu-Rasentrimmer 30T Set 72V LI-ION

Artikelnummer
Z19831407
EAN
4008423874013
Herstellernummer
41AE0UN650
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
342,99 € 288,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831407
EAN
4008423874013
Herstellernummer
41AE0UN650
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Akkuspannung72 Volt
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite255.000 Millimeter
Bruttogewicht8.220 Kilogramm
Bruttohöhe215.000 Millimeter
Bruttolänge1450.000 Millimeter
EGUFER-Nummer311700
Werks-Nr.41AE0UN650
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Akku und Ladegerät komplett im Lieferumfang enthalten
  • Faden durch Schneidemesser ohne Werkzeug austauschbar
  • Fadenvorschub deaktiviert bei Arbeiten mit Schneidemesser
  • aufsteckbare Schneidkopfabdeckung: Schnittgut streut
    nur auf 50 cm statt auf  2 m
  • Vollausstattung inklusive Ersatzmesser, Schneidkopfabdeckung, Fadenspule und Schultergurt
  • CCM: schneiden, Auffangen und Mulchen in einem Gerät
  • Verstell- und neigbarer Stiel mit Edging-Funktion für Rasenkante
  • Laufzeit: mehr als 60 Minuten

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente