Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Benzin Rasenmäher A4600 A 46cm, Antrieb

Artikelnummer
Z19813103
EAN
4008423872606
Herstellernummer
12A-TOSC650
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
417,99 € 351,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19813103
EAN
4008423872606
Herstellernummer
12A-TOSC650
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Arbeitsbreite46 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungRasenmäher
Behältervolumen1 Liter
BezeichnungA4600 A
Bruttobreite540.000 Millimeter
Bruttogewicht34.000 Kilogramm
Bruttohöhe440.000 Millimeter
Bruttolänge910.000 Millimeter
Bruttovolumen.217 Kubikmeter
EGUFER-Nummer311292
Empfohlene Rasenfläche800 Quadratmeter
Energie / BetriebsartBenzin
Fangsack60 Liter
Gewicht32,00 Kilogramm
Hubraum140 Kubikzentimeter
Leistung2100 Watt
Schnittbreite460 Millimeter
Schnitthöhe28...92 Millimeter
Volumen Fangeinrichtung60 Liter
Werks-Nr.12A-TOSC650
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Motor: WOLF-Garten OHV 45, 140 cm², 2,1 KW, 2800 / min.
  • Treibstofftank: 1,0 l
  • Chassis aus Stahl
  • 3 in 1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen
  • Hinterradantrieb 
  • Fangvolumen 60 l
  • Mulchkit optional
  • Höheneinstellung 2-Hebel-Achsverstellung 6-fach: 2,8-9,2 cm
  • Füllstandsanzeige
  • Höhenverstellbarer Griff mit Softgrip, klappbar
  • Gewicht 32 kg

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente