Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Ele. Heckenschere HSE 55V

Artikelnummer
Z19811305
EAN
4008423874037
Herstellernummer
41AF0D-F650
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
155,99 € 131,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19811305
EAN
4008423874037
Herstellernummer
41AF0D-F650
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungHSE 55V
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht5.880 Kilogramm
Bruttohöhe180.000 Millimeter
Bruttolänge1180.000 Millimeter
EGUFER-Nummer313053
Gewicht5.170 Kilogramm
Schwertlänge550 Millimeter
Werks-Nr.41AF0D-F650
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Gegenläufige Messer
  • Beidseitig diamantgeschliffene Doppelmesser mit Anschlagschutz
  • Um 180° drehbares Messer – kein Ändern der Handposition notwendig
  • 2-Hand Schaltung
  • Griff mit Softgrip
  • Anti-Blockiersystem
  • Mechanische Bremse
  • Inklusive Messerköcher
  • Vibrations-Wert Hand-Arm / (K-Faktor): < 2,5 / 1,5 m/s²
  • LpA- / LwA- / LwAg-dB: 86 / 95 / 98

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente