Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten LR-S 25 TURBO-Nachsaat SCHATTEN für 25m²

Artikelnummer
Z19786987
EAN
4008423866032
Herstellernummer
3826625
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
0,64 € / 1 MTK

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19786987
EAN
4008423866032
Herstellernummer
3826625
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungRasensamen
BezeichnungLR-S 25
Bruttobreite95.000 Millimeter
Bruttogewicht.565 Kilogramm
Bruttohöhe98.000 Millimeter
Bruttolänge215.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer312186
Inhalt500 g
Reichweite25 m²
VerpackungsartKarton
Werks-Nr.3826625
Zolltarifnummer12092380
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Bewährte ''Turbo-Nachsaat'' Rasenmischung für schnelles Schließen von Rasenlücken
  • Ergänzt durch ''Poa supina'', die einzige Gräserart, die Schatten nachhaltig verträgt
  • Dank Poa supina ist nun auch eine sichere und dauerhafte Nachsaat in schattigen und halbschattigen Lagen möglich
  • BioActive sorgt für 30% schnellere Keimung und bildet einen naturlichen Schutzschild um die Pflanzenwurzeln für ein sicheres und reibungsloses Wachstum
  • Extrem dichter, robuster und tiefgrüner Rasen auch im Schatten
  • Anwendungszeit: April – September
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente