Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

WOLF-Garten Premium-Rasen plus Aufbau-Dünger, 0,65 kg für 20 m², L 20 SM

Artikelnummer
Z19832800
EAN
4009269389587
Herstellernummer
3810009
Marke
WOLF-Garten
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
18,99 € / 1 KGM
Laden...
Artikelnummer
Z19832800
EAN
4009269389587
Herstellernummer
3810009
Marke
WOLF-Garten

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungL 20 SM
Bruttobreite5.000 Millimeter
Bruttogewicht.670 Kilogramm
Bruttohöhe32.000 Millimeter
Bruttolänge26.500 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer312108
Gewicht.640 Kilogramm
Inhalt0,65 Kilogramm
Reichweite20 m²
Werks-Nr.3810009
Zolltarifnummer12092590
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 2 in1 Sanierungs-System
  • abgestimmte Komponenten sorgen für einen extrem dichten, robusten und schattenverträglichen Rasen in nur 6 Wochen
  • geeignet zur Sanierung oder teilweisen Erneuerung
  • 30 % schnellere Keimung
  • besonders strapazierfähig, extrem dichte und robuste Rasenfläche
  • Schattenverträglichkeit besonders hoch
  • verringerte Unkrautbildung
  • 40 % weniger Schnittgutanfall im Vergleich zu Billig-Saatgut
  • sichere Ansaat durch den speziellen Aufbau-Dünger

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente