Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ZORO Werkzeugset im Kunststoffkoffer CrV-Stahl & Karbonstahl 112-teilig
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Anzahl der Teile | 112 |
---|---|
Farbe | schwarz / rot |
Material | Chrom Vanadium Stahl / Karbonstahl |
Produktbeschreibung
- 3 x Schlitzschraubendreher 3 x 50 mm, 5.5 x 100 mm, 8 x 200 mm (CRV)
- 4 x Kreuzschlitzschraubendreher PH0 x 50 mm, PH1x50mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm (CRV)
- 1 x Bit - Schraubendreher magnetisch
- 1 x Cuttermesser 18mm 10 x Cuttermesser Klingen 18 mm
- 1 x Bügelsäge
- 3 x Bügelsägeblätter
- 1x Fasentester 200-250V CE geprüft
- 1 x Halbrund Feile 200mm
- 1 x Wasserpumpenzange 225mm
- 1 x Spitzzange 150mm 1 x Kombizange 180mm
- 1 x Universal Schere 200mm 1 x Crimpwerkzeug 210mm
- 1 x Terminals 30pc
- 1 x Lineal 300mm
- 1 x Rubber Cap
- 1 x Schlosserhammer 200gr
- 1 x Rollmaßband 3m 10 x 1/2" Steckschlüsseleinsätze Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22mm (CRV)
- 1 x 1/2" Verlängerung 125mm (CRV)
- 1 x 1/2" Umschaltratsche, 72 Zähne
- 11 x 1/4" Steckschlüsseleinsätze Sechskant 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm (CRV)
- 1 x 1/4" Gleitschiene (CRV) 1 x 1/4" Verlängerung 75mm (CRV)
- 1 x 1/4" Flex Verlängerung (CRV)
- 1 x 1/4" Bit Halter - Adapter (CRV) 1 x 1/4" Kardangelenk (CRV)
- 1 x 1/4" Umschaltratsche, 72 Zähne
- 7 x Ring-Maulschlüssel 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17mm
- 8 x Winkelstiftschlüssel 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm (CRV)
- 32 x Bit Set 1/4" x 25mm (CRV)
- 1 x magnetischen Bitadapter Kunstoffkoffer 405 x 325 x 130 mm