Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ZORO Werkzeugsatz im Kunststoffkoffer CrV-Stahl & Karbonstahl 139-teilig

Artikelnummer
Z21799925
EAN
5036140463691
Herstellernummer
3139
Marke
ZORO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
62,65 € 52,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21799925
EAN
5036140463691
Herstellernummer
3139
Marke
ZORO

Technische Daten

Anzahl der Teile139
Farbeschwarz / rot
MaterialChrom Vanadium Stahl / Karbonstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 10 x 3/8" Steckschlüsseleinsätze 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
  • 1 x 3/8" Verlängerung 75 mm
  • 1 x 3/8" Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz (Kohlestoffstahl)
  • 1 x Schnellverschluss-Ratschengriff 3/8" 24 Zähne
  • 1 x Adapter 3/8" auf 1/4" 13 x 1/4" Steckschlüsseleinsätze Sechskant 4, 4.5, 5.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 mm
  • 1 x 1/4" Verlängerung 60 mm
  • 1 x Ratschenschraubendreher Bit Griff (CRV)
  • 20 x 25 mm Bits in PH0,PH1,PH2,PH3,H1.5,H2,H2.5.H3,H4,H5,H6, SL4, T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,AD (CRV) 10 x 50 mm Bits in SL4,SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,H3,H4,H5 (CRV)
  • 4 x Schraubendreher: 2 x Schlitz 4 x 75 mm, 6 x 38 mm, 1 x PH1 75 mm, 1 x PH2 38 mm (CRV)
  • 5 x Prezisionsschraubendreher: 2 x Schlitz 1,5 x 50 mm, 2 x 50 mm, 3 x Kreuzschlitzschraubendreher PH000 x 50 mm, PH00 x 50 mm, PH0 x 50 mm (CRV)
  • 6 x Ring-Maulschlüssel 8, 10, 12, 13, 15, 17 mm
  • 1 x Wasserwaage 230 mm
  • 1 x Wasserpumpenzange 250 mm
  • 1 x Kombizange 150 mm
  • 1 x Seitenschneider 150 mm
  • 1 x Abisolierzange 200 mm
  • 1 x Schlosserhammer 300 gr TüV / GS Geprüft
  • 1 x Cuttermesser 18 mm Klinge
  • 10 x Cutterklingen 18 mm
  • 1 x Rollgabelschlüssel 150 mm
  • 11 x Winkelstiftschlüssel Satz 1.27, 1.5, 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. 6 mm
  • 1 x Elektiker Isolierband 10 m
  • 1 x Bügelsäge Säge 150 mm
  • 2 x Federklammern 50 mm
  • 2 x Federklammern 75 mm
  • 1 x Fasenprüfer 200-250V
  • 1 x Rollmaßband 3m
  • 28 x Kabelbinder 120 mm Kunstoffkoffer 500 x 350 x 77 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente