Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ZORO Werkzeugset im Kunststoffkoffer CrV-Stahl & Karbonstahl 81-teilig

Artikelnummer
Z21799923
EAN
5036140463684
Herstellernummer
3881
Marke
ZORO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
39,63 € 33,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21799923
EAN
5036140463684
Herstellernummer
3881
Marke
ZORO

Technische Daten

Anzahl der Teile81
Farbeschwarz / rot
MaterialChrom Vanadium Stahl / Karbonstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 9 x Ring-Maulschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
  • 1 x Cuttermesser 18 mm
  • 10 x Cuttermesser Klingen 18 mm
  • 8 x Winkelstiftschlüssel 1.5, 2, .5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (Chrom Vanadium Stahl)
  • 2 x Schraubendreher: 1 Schlitz 6 x 100 mm 1 Kreutzschlitz PH2 (CRV)
  • 1 x Bit - Ratschenschraubendreher
  • 2 x Prezisionsschraubendreher: PH 0 x 50 mm, Schlitz 2 x 50 mm
  • 1 x Fasenprüfer 200-250V CE geprüft
  • 1 x Bügelsäge 150 mm
  • 3 x Bügelsägeblätter
  • 1 x Kombizange 150 mm
  • 1 x Spitzzange 150 mm
  • 1 x Schlosserhammer 200 gr
  • 1 x Hammer Gummi Kappe
  • 14 x 1/4" Steckschlüsseleinsätze Sechskant 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 1 x 1/4" Verlängerung 75 mm (CRV)
  • 1 x 1/4" Bit Adapter (CRV)
  • 1 x 1/4" Umschaltratsche 72 Zähne
  • 1 x Rollmaßband 3 m
  • 20 x Bits 1/4" x 25 mm (CRV) Phillips: 0, 1, 2, 3 Sechskant: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm Schlitz: 4, 6 mm Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
  • 1 x magnetischer Bithalter 60 mm Kunststoffkoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente