Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Workshop Gartensack Laubsack PopUp mit Griffen 450 x 400mm grün 56 Liter

Artikelnummer
Z03094562
EAN
5036140228948
Herstellernummer
PRO5230003A
Marke
Workshop
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z03094562
EAN
5036140228948
Herstellernummer
PRO5230003A
Marke
Workshop

Technische Daten

Farbegrün
Größe450mm x 400mm
ModellGarden Bag
Spannweite56L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Gartensack PopUp mit Griffen
  • Volumen: 56 Liter
  • hergestellt aus reißfestem Gewebe (PU-Beschichtung)
  • Zusätzliche Stabilität durch Hartkunststoffbasis
  • Klappbar nach unten
  • inklusive Schlaufenbefestigung
  • Griffe für einfaches Bewegen und Entleeren
  • Maße: 450 x 400 mm
  • Volumen: 56 Liter
  • Einsatzbereich: Garten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente