Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Workshop Werkzeug-Sets Werkzeugkoffer "Basic" Schraubenschlüssel Ratsche Nüsse Cutter Zangen 61-teilig Werkzeugsortiment

Artikelnummer
Z00604339
EAN
5036140332355
Herstellernummer
PRO5950011A
Marke
Workshop
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
49,99 € 42,01 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00604339
EAN
5036140332355
Herstellernummer
PRO5950011A
Marke
Workshop

Technische Daten

Anzahl der Teile61
Geeignet fürAllgemein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkzeugset "Basic" in platzsparendem Koffer komplett, 61-teilig

Für alle kleinen und nicht so kleinen Wartungs- und Reparaturarbeiten rund um das Haus oder die Garage. Das Set Beinhaltet ein umfassendes Sortiment an Handwerkzeugen, vom Schraubenschlüssel bis zum Hammer. 

Produkthighlights:

        
  • Die Werkzeuge sind aus hochwertigem poliertem oder satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, für eine lange Lebensdauer. 
  •     
  • Das Werkzeug wir in einem kompakten und handlichen Werkzeug-Koffer geliefert, in dem jedes Teil seinen Platz hat.
  •     
  • Komfortables und portables Werkzeugset.

Inhalt des 61-teiligen Werkzeugsets im Überblick:

        
  • Ratsche aus Chrom-Vanadium-Stahl mit 72 Zähnen und 2-Komponenten-Griff
  •     
  • Schraubendreher-Bit-Set, 20-teilig. (Torx, Schlitz, PH und PZ)
  •     
  • Wasserpumpenzange 245 mm mit rutschfesten Vinyl-Griffen
  •     
  • Cutter-Messer / Teppich-Messer Zink-Druckguss. Klinge 140 mm
  •     
  • Ersatzklingen für das Messer
  •     
  • Verlängerungen, starr und flexibel
  •     
  • Hammer 300 mm mit lackiertem Hartholz-Stiel
  •     
  • Winkel-Schraubendreher-Satz
  •     
  • Spitzzange 150 mm mit 2-Komponenten-Griff
  •     
  • Knebel (Lenkgriff)
  •     
  • Adapter
  •     
  • Steckschlüssel-Bit-Halter
  •     
  • Verlängerung, flexibel
  •     
  • Maulschlüssel-Set, 5-teilig (8, 10, 12, 12, und 13 mm)
  •     
  • Steckschlüssel-Aufsätze Chrom, 9-teilig (6 – 14 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente