Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO EDITION 11 Doppelglashalter komplett mit Gläsern Echtkristall-Glas/verchromt

Artikelnummer
Z00406059
EAN
4017214379811
Herstellernummer
11151019000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
107,84 € 90,62 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00406059
EAN
4017214379811
Herstellernummer
11151019000
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführungverchromt
Breite182 Millimeter
Farbe Becher/Behälterklar
Farbe Halter/Halterungchrom
HerstellerKeuco
Höhe114 Millimeter
Material Becher/BehälterKristallglas
Material Halter/HalterungMetall
ProduktkategorieDoppelglashalter
SerieEDITION 11
Tiefe105 Millimeter
Werksnummer11151019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

mundgeblasen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account