Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO EDITION 11 Doppelhalter komplett Echtkristall-Glas/verchromt

Artikelnummer
Z00406062
EAN
4017214382606
Herstellernummer
11153019000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
147,70 € 124,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00406062
EAN
4017214382606
Herstellernummer
11153019000
Marke
KEUCO

Technische Daten

AusführungEchtkristall-Glas/verchromt
Breite182 Millimeter
Farbe Becher/Behälterklar/satiniert
Farbe Halter/Halterungchrom
Farbe Pumpechrom
HerstellerKeuco
Höhe136 Millimeter
Material Becher/BehälterKristallglas
Material Halter/HalterungMetall
Material PumpeKunststoff
ProduktkategorieDoppelglashalter
SerieEDITION 11
Tiefe105 Millimeter
Werksnummer11153019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

bestehend aus: 1x Glas, mundgeblasen, 1x Lotionspender, komplett mit Glas mattiert und Pumpe für Flüssigseife, Füllmenge: ca. 180 ml, Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account