Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zahnscheiben M12 Federstahl DIN 6797 J mit Fase 200 Stk

Artikelnummer
Z00147978
EAN
8715492768100
Herstellernummer
37320120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,53 € 12% = 0,95 €
10 3,12 € 22% = 1,30 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147978
EAN
8715492768100
Herstellernummer
37320120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser20,5 mm Millimeter
DurchmesserM12 Millimeter
S1
d113
d2205
s1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zahnscheiben Federstahl DIN6797J
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente