Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zahnscheiben M14 Federstahl DIN 6797 A mit Rechteckigem Querschnitt 100 Stk

Artikelnummer
Z00147957
EAN
8715492767806
Herstellernummer
37300140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,96 € 34% = 1,30 €
10 1,73 € 42% = 1,50 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147957
EAN
8715492767806
Herstellernummer
37300140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser24 Millimeter
DurchmesserM14 Millimeter
S1
d115
d224
s1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zahnscheiben Federstahl DIN6797A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente