Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zahnscheiben M14 Federstahl verzinkt DIN 6797 A Querschnitt rechteckig 100 Stk

Artikelnummer
Z00147968
EAN
8715492767974
Herstellernummer
37302140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,12 € 17% = 1,44 €
10 3,64 € 27% = 1,85 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147968
EAN
8715492767974
Herstellernummer
37302140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser24 Millimeter
DurchmesserM14 Millimeter
S1
d115
d224
s1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zahnscheiben Federstahl verzinkt DIN6797A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente