Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zahnscheiben M3 Federstahl DIN 6797 A mit Rechteckigem Querschnitt 500 Stk

Artikelnummer
Z00147950
EAN
8715492767721
Herstellernummer
37300030001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 0,95 € 4% = 0,17 €
10 0,84 € 15% = 0,27 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147950
EAN
8715492767721
Herstellernummer
37300030001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

DurchmesserM3 Millimeter
S4
d132
d26
s4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zahnscheiben Federstahl DIN6797A
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente