Gehrungsspannklammer A für Leistenbreite 10#15 mm ECE

Artikelnummer: Z00058484
EAN: 4016650030010
Herstellernummer: 300A
Gehrungsspannklammer A für Leistenbreite 10#15 mm ECE
Inkl. Steuern: 1,12 € VE 1 Stück Netto 0,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehrungsspannklammer A für Leistenbreite 10#15 mm ECE von ECE
  • EAN: 4016650030010
  • Modell: 300A
  • Hochwertiges ECE Zangen-Sets Produkt aus der Kategorie Zange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ A
für Leistenbreite 10 - 15 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen